| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A082991 Herst.-Nr.: 614A-CMB EAN/GTIN: 4016138950267 |
| |
|
| | |
| Verwindungsstabile Leiste mit 6 Steckdosentöpfen und beleuchtetem rotem Schalter. Über die Enden ist eine Befestigung z.B. an der Wand möglich. Features: Mit erhöhtem Berührungsschutz Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 430 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 70 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.40 m | Steckdosen: | 6 | Montageart: | Montagelöcher | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Aluminium | Mengenangaben: | 6fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,52* | € 16,56* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,60* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|