| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A082931 Herst.-Nr.: 1015A-CMB-SXMS EAN/GTIN: 4016138950359 |
| |
|
| | |
| Dient zum automatischen Einschalten von bis zu 5 Geräten. Die an den Slave-Steckdosen angeschlossenen Geräte werden mittels eines Hauptgerätes (Mastersteckdose) gesteuert. Die Masterfunktion kann auf Dauerbetrieb umgeschaltet werden. Die Schaltschwelle ist von 8 - 80 W einstellbar. Die Steckdosenreihe (2x Schutzkontakt/ 2x Euro) wird dauerhaft mit Spannung versorgt und ist über den Hauptschalter ein-/ausschaltbar. Zusätzlich ist ein Überspannungsschutz eingebaut, welcher auch die TV-, RJ11- und die RJ45 Buchsen überwacht. Optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz. Rücksetzbarer Überlastschutz. Features: Bequem Schalten und Stromsparen durch Master Slave-Funktion Überspannungschutz auch für Internet-, TV- und Telefonanschluss Stromversorgung für bis zu 10 Geräte (8x Schutzkontakt-, 2x Eurostecker) Hinweise: Ersatz-Feinsicherung (T2,5 A) unter Best.-Nr. 53 35 30. Weitere Informationen: | | Ableitstrom: | 9 kA | Höhe: | 54 mm | Länge: | 370 mm | Farbe: | schwarz + grau | Breite: | 157 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Steckdosen: | 10 | Montageart: | Nein | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Anschlussleistung: | Master: 550 W, Slave: 1700 W (gesamt) | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Mengenangaben: | 10fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Überspannungsschutz + Master/Slave-Funktion + mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Schwarz + Aluminium | Produkt-Art: | Master/Slave-Steckdosenleiste | Einschaltschwelle: | 8 - 80 W |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,96* | € 40,24* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,31* | € 40,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 56,69* | € 73,93* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,98* | € 81,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|