Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7ES01 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A082861
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ES01
EAN/GTIN:
     4260174662725
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Kleiner, feiner Seitenschneider zum hauptsächlichen Einsatz bei Elektroarbeiten und an Kabelbäumen. Wer sich über die üblichen groben Seitenschneider schon mal geärgert hat, kommt hiermit auch an die kleinsten Montagestellen.

• Ergonomisch geformter, gummierter Griff mit Rückstellmechanismus
• Gesamtlänge: 135 mm
• Schneidenlänge: 10 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
135 mm
Breite:
97 mm
Herst.-Teilenr.:
7ES01
Produkt-Art:
Seitenschneider
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Kunzer, Kabelschneidzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 19,31*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 19,33*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 25,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.