Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7ES01 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunzer
Kunzer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181368
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7ES01
EAN/GTIN:
     4260174662725
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Kunzer 7ES01 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider 135mm

Kleiner, feiner Seitenschneider zum hauptsächlichen Einsatz bei Elektroarbeiten und an Kabelbäumen. Wer sich über die üblichen groben Seitenschneider schon mal geärgert hat, kommt hiermit auch an die kleinsten Montagestellen.
- Ergonomisch geformter, gummierter Griff mit Rückstellmechanismus
- Gesamtlänge: 135 mm
- Schneidenlänge: 10 mm

Kategorie: Seitenschneider
Herst.-Teilenr.: 7ES01
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Breite: 97 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 135 mm
Produkt-Art: Seitenschneider
Hersteller-Nr.: 7ES01
EAN: 4260174662725

Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, 4260174662725, Kunzer, 7ES01, Kabelschneidzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,98*
€ 19,17*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,19*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 29,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.