| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A082761 Herst.-Nr.: 1296308 EAN/GTIN: 4016138948882 |
| |
|
| | |
| Egal, aus welcher Richtung Sie den Erfassungsbereich dieses PIR-Melders betreten - dank der cleveren "Rundum-Erkennung" wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet. Sie können die Leuchtdauer individuell einstellen. Somit eignet sich dieser Bewegungsmelder perfekt für Flure und Treppenhäuser. Bei einer Montagehöhe von 2,2 - 4 m erreichen Sie im Radius von ca. 6 m eine Rundum-Erfassung von 360°. Features: Reichweite max. 12 m Für Glühlampen bis max. 1200 W Weitere Informationen: | | Höhe: | 56 mm | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Schaltleistung (Energiesparlampen): | 300 W | Dämmerungs-Einstellung: | 3 - 2000 lx | Schutzart: | IP20 | Durchmesser: | 88 mm | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 300 W | Montageart: | Decke + Aufputz | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Zeiteinstellung: | 10 s <bis/> 15 min | Schaltleistung (Halogenlampe): | 1200 W | Erfassungswinkel: | 360 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 1200 W | StandBy-Stromaufnahme: | 0.45 W | Schaltkontakt-Art: | Relais | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Renkforce, Deckenbewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,74* | € 11,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,98* | € 24,04* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,46* | € 44,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|