Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1296308 Decke, Aufputz PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181356
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1296308
EAN/GTIN:
     4016138948882
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1296308 Decke, Aufputz PIR-Bewegungsmelder 360° Relais Weiß IP20

Reichweite max. 12 m
Für Glühlampen bis max. 1200 W

Egal, aus welcher Richtung Sie den Erfassungsbereich dieses PIR-Melders betreten - dank der cleveren "Rundum-Erkennung" wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet. Sie können die Leuchtdauer individuell einstellen. Somit eignet sich dieser Bewegungsmelder perfekt für Flure und Treppenhäuser. Bei einer Montagehöhe von 2,2 - 4 m erreichen Sie im Radius von ca. 6 m eine Rundum-Erfassung von 360°.

Geeignet für Motoren, Vorschaltgeräte, konventionelle Transformatoren, Energiespar-Leuchtmittel o.ä.

Höhe: 56 mm
Kategorie: PIR-Bewegungsmelder
Erfassungswinkel: 360 °
Max. Reichweite im Freifeld: 12 m
Einsatzort: Innenbereich
Montageart: Decke + Aufputz
Betriebsspannung: 230 V
Schaltkontakt-Art: Relais
Schaltleistung (Energiesparlampen): 300 W
Schaltleistung (Glühlampe): 1200 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 1200 W
Schaltleistung (Leuchtstofflampe): 300 W
StandBy-Stromaufnahme: 0.45 W
Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx
Zeiteinstellung: 10 s 15 min
Herstellerfarbe: Weiß
Schutzart: IP20
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 88 mm
Produkt-Art: PIR-Bewegungsmelder
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 1296308
EAN: 4016138948882

Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Renkforce, 1296308, Deckenbewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,54*
1 Tag
1119
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 11,56*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 16,98*
€ 24,02*
€ 3,50*
ab € 32,44*
€ 44,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.