Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7OS205 O-Ring Sortiment Inhalt 1 Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A081561
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7OS205
EAN/GTIN:
     4260174663937
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Verträgt höhere Temperaturen und ist chemisch resistenter als Standard O-Ringe
Gute Verträglichkeit mit Öl- und Gefrierflüssigkeiten

bestehend aus:
Ø Innen x Stärke:
18 Stück: 3 x 1 mm
18 Stück: 4 x 1 mm
18 Stück: 4,5 x 2 mm
18 Stück: 5 x 2 mm
18 Stück: 6 x 2 mm
18 Stück: 6 x 2,5 mm
18 Stück: 6 x 3 mm
18 Stück: 7 x 2 mm
16 Stück: 8 x 2 mm
5 Stück: 9 x 2 mm
5 Stück: 10 x 2 mm
5 Stück: 12 x 3 mm
5 Stück: 13 x 3 mm
5 Stück: 14 x 2,5 mm
5 Stück: 17 x 2,5 mm
5 Stück: 18 x 4 mm
5 Stück: 20 x 2 mm
5 Stück: 22 x 2 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
215 mm
Breite:
100 mm
Produkt-Art:
O-Ring Sortiment
Weitere Suchbegriffe: 08717185959512, 04260174663937, Kunzer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 66,36*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 66,38*
9 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,56*
€ 81,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,36*
€ 78,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 64,66*
€ 76,95
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 56,20*
€ 66,88
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,96*
€ 63,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,38*
€ 59,95
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 50,17*
€ 59,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,54*
€ 53,00
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.