Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7OS205 O-Ring Sortiment Inhalt 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1296428-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7OS205
EAN/GTIN:
     4260174663937
Suchbegriffe:
O-Ring-Sortiment
o ring sortiment
Kunzer 7OS205 O-Ring Sortiment Inhalt 1 Set

HNBR O-Ring Set 205-teilig

Verträgt höhere Temperaturen und ist chemisch resistenter als Standard O-Ringe
Gute Verträglichkeit mit Öl- und Gefrierflüssigkeiten

bestehend aus:
Ø Innen x Stärke:
18 Stück: 3 x 1 mm
18 Stück: 4 x 1 mm
18 Stück: 4,5 x 2 mm
18 Stück: 5 x 2 mm
18 Stück: 6 x 2 mm
18 Stück: 6 x 2,5 mm
18 Stück: 6 x 3 mm
18 Stück: 7 x 2 mm
16 Stück: 8 x 2 mm
5 Stück: 9 x 2 mm
5 Stück: 10 x 2 mm
5 Stück: 12 x 3 mm
5 Stück: 13 x 3 mm
5 Stück: 14 x 2,5 mm
5 Stück: 17 x 2,5 mm
5 Stück: 18 x 4 mm
5 Stück: 20 x 2 mm
5 Stück: 22 x 2 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 215 x 100 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
215 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Produkt-Art:
O-Ring Sortiment
Weitere Suchbegriffe: 08717185959512, 04260174663937, Kunzer, 7OS205
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,00*
ab € 44,54*
€ 66,36*
Lager 102
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 66,38*
8 Tage
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 64,56*
€ 81,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,38*
€ 78,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,93*
€ 78,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,79*
€ 73,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,31*
€ 70,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,59*
€ 69,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,29*
€ 69,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 52,25*
€ 62,18
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 52,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.