Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290224 Litze SIFF 1 x 4mm² Schwarz 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A075511
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290224
EAN/GTIN:
     4016138945591
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
1x4qmm silikonkabel
silikonkabel
Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.
Lieferumfang:
Spule (5 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
1290224
Typ:
1290224
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
4.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
SIFF
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 4mm², Reely, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 31,46*
€ 43,83*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 43,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,81*
€ 65,58*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 64,97*
€ 84,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,83*
€ 52,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,42*
€ 44,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,46*
€ 37,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.