Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Litze SIFF 1 x 4 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2736740
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290224
EAN/GTIN:
     4016138945591
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
1x4qmm silikonkabel
silikonkabel

Übersicht

Silikonkabel verzinnt

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x Außen-Durchmesser: 4.4 mm Farbe: Schwarz Halogenfrei: Ja Inhalt: 5 m Isolationsmaterial: Silikon Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, Hitzebeständig, hochflexibel Kabel-Typ (Kategorisierung): Litze Kabeltyp: SIFF Nennspannung: 500 V Prüfspannung(en): 2000 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Lieferumfang:
Spule (5 m)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 4mm², 1290224, reely, litze, siff, schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 43,97*
1 Tag
13
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,02*
€ 43,98*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,92*
€ 65,55*
6 Tage
13
pro Stück
€ 6,99*
ab € 79,85*
€ 91,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.