| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A065542 Herst.-Nr.: 06032A6102 EAN/GTIN: 4059952567976 |
| |
|
| | |
| Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen. Lieferumfang: Glasschutzdüse · Koffer plus zwei weitere Aufsätze. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1.800 W | Breite: | 86 mm | Gewicht: | 530 g | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Luftmenge: | 200 l/min + 300 l/min + 500 l/min | Temperatureinstellung: | 50 °C + 300 °C + 600 °C | Besonderheiten: | mit Zubehör | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,68* | € 65,60* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,46* | € 65,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 65,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,27* | € 73,73* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,47* | € 116,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|