Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden 06032A6102 UniversalHeat 600 Heißluftgebläse mit Zubehör 1.800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch
Bosch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910179934
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06032A6102
EAN/GTIN:
     4059952567976
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch heissluftpistole 1800 watt
Bosch Home and Garden 06032A6102 UniversalHeat 600 Heißluftgebläse mit Zubehör 1.800W

Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen.

Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit · Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe · Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom · Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen · Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt.

Breite: 86 mm
Gewicht: 530 g
Leistung (Details): 1.800 W
Kategorie: Heißluftgebläse
Luftmenge: 200 l/min + 300 l/min + 500 l/min
Produkt-Art: Heißluftgebläse
Besonderheiten: mit Zubehör
Temperatureinstellung: 50 °C + 300 °C + 600 °C
Hersteller-Nr.: 06032A6102
EAN: 4059952567976
Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s²
Unsicherheit K : 1,5 m/s²

Lieferumfang:

Glasschutzdüse · Koffer plus zwei weitere Aufsätze.

Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, bosch professional heißluftgebläse, 4059952567976, Bosch Home and Garden, 06032A6102, UniversalHeat 600, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,43*
€ 66,08*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,13*
€ 66,09*
2 Tage
300
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 66,25*
€ 3,50*
ab € 58,22*
€ 74,45*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 117,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.