| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2298227-BP Herst.-Nr.: 06032A6102 EAN/GTIN: 4059952567976 |
| |
|
| | |
| Bosch Home and Garden 06032A6102 UniversalHeat 600 Heißluftgebläse mit Zubehör 1.800 W
Bosch Home and Garden 06032A6102 UniversalHeat 600 Set
Mehrzweck-Heißluftgebläse für den Einsatz in zahlreichen Anwendungsbereichen.
Ausstattung: Mit drei Temperatureinstellungen und abnehmbarem Wärmeschutz für vielseitige Verwendbarkeit · Mit Heizelement für kurze Aufheizzeit und gleichmäßige Wärmeabgabe · Mit dreistufigem Ein-/Aus-Schalter zum Einstellen von Temperatur und Luftstrom · Die Gebläserückseite ist mit einer rutschfesten, gummierten Oberfläche zum Aufstellen des Geräts versehen · Die vielfältige Auswahl aufgabenspezifischer Düsen ist optimal auf jeden Anwendungsfall ausgelegt.
Technische Daten: Ausführung (Bosch): Bosch-do-it (Grün) · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör · Gewicht: 530 g · Leistung: 1.800 W · Luftmenge: 200 l/min,300 l/min,500 l/min · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Temperatureinstellung: 50 °C,300 °C,600 °C · Weitere technische Daten: Schwingungsemissionswert ah: 2,5 m/s² · Unsicherheit K : 1,5 m/s²
Lieferumfang: Glasschutzdüse · Koffer plus zwei weitere Aufsätze.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 86 mm | Marke: | Bosch Home and Garden | Luftmenge: | 200 l/min | 300 l/min | 500 l/min | Elektrowerkzeug-Besonderheiten: | mit Zubehör | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Temperatureinstellung: | 50 °C | 300 °C | 600 °C | Leistung: | 1.800 W | Gewicht: | 530 g | Produkt-Art: | Heißluftgebläse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 49,43* | € 66,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,13* | € 66,09* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,35* | € 66,25* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 58,22* | € 74,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,84* | € 117,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|