Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Ste 16V Steckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A055882
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3622010
EAN/GTIN:
     4012591770527
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel pg 16
Einsteckstutzen, geschlossen, für Vorprägungen PG 16 und Dichtbereich Ø 9-14 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Schutzart:
IP31
Plattenstärke (max.):
4 mm
Herst.-Teilenr.:
3622010
Typ:
Ste 16 V
Halogenfrei:
Nein
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Steckstutzen
Produkt-Art:
Steckstutzen
Weitere Suchbegriffe: würgenippel, 04012591770527, Hensel, Ste 16 V
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
100
€ 5,00*
ab € 0,2767*
€ 0,3767*
100
€ 5,95*
ab € 0,28*
€ 0,38*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.