Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS63XXO12 LED-Signalleuchte Orange 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A049521
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS63XXO12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
20.34 mm
Farbe:
orange
Typ:
QS63XXO12
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
7.2 mm
Betriebsspannung max.:
13.2 V/DC
Betriebsspannung min.:
10.8 V/DC
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
6 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Blende satiniert
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
10.8 - 13.2 V/DC
Herstellerfarbe:
Orange
Gehäusefarbe:
Orange
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,89*
2 Tage
140
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 3,91*
2 Tage
32
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 3,95*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 25,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.