Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS103XXG24 LED-Signalleuchte Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A049431
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS103XXG24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
28.25 mm
Farbe:
grün
Typ:
QS103XXG24
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
12 mm
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
10 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
Blende satiniert
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
21.6 - 26.4 V/DC
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe:
Grün
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,47*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,35*
1 Tag
242
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 4,83*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 5,25*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,42*
€ 6,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.