Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RS-15-5 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 3A 15W 5 V/DC 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A045671
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-15-5
EAN/GTIN:
     4021087014731
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, <0.5W Leerlaufleistung105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest.
Features:
Ausgangsspannung (max.) 5 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 3 A
Leistung 15 W
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 W
Höhe:
28 mm
Länge:
62.5 mm
Breite:
51 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
129.63 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (max.):
5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, Mean Well, 413-673
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,64*
€ 10,33*
2 Tage
1592
€ 5,95*
ab € 6,58*
€ 10,35*
€ 5,90*
ab € 6,66*
€ 10,70*
1 Tag
1516
€ 14,99*
ab € 7,59*
€ 12,65*
€ 8,95*
ab € 8,00*
€ 13,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mean Well
RS-15-12
ab € 5,59*
Zubehör
Mean Well
RS-15-15
ab € 5,81*
Zubehör
Mean Well
RS-15-24
ab € 5,76*
Zubehör
Mean Well
RS-15-3.3
ab € 6,57*
Zubehör
Mean Well
RS-15-48
ab € 6,59*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.