Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A045001 Herst.-Nr.: RS-35-12 EAN/GTIN: 4021087014601 |
| |
|
| | |
| Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest. Features: Ausgangsspannung (max.) 12 V/DC Ausgangsstrom (max.) 3 A Leistung 36 W Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Leistung: | 36 W | Höhe: | 35 mm | Länge: | 99 mm | Breite: | 82 mm | Typ: | Getaktet | Gewicht: | 300.00 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Anschluss: | Schraubklemmen | Ausgangsstrom (max.): | 3 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | Schaltnetzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, 04021087014601, 02023000043226, Mean Well |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,64* | € 12,85* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,54* | € 14,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,79* | € 15,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,92* | € 16,36* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,27* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|