Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well MDR-60-24 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A042691
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-60-24
EAN/GTIN:
     4021087020862
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Relaisausgang
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
100.00 mm
Länge:
40.00 mm
Breite:
90.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
333.33 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
MDR-60-24
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 19,32*
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 19,34*
€ 8,95*
ab € 15,50*
€ 22,66*
2 Tage
243
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,93*
2 Tage
1289
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,01*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,62*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,84*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.