Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL MDR -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 60W, 85 → 264V ac, 24V dc / 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-428477
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     MDR-60-24
EAN/GTIN:
     5056070925540
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 60W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 100mm
Breite = 40mm
Tiefe = 90mm
Serie = MDR
Lastausregelung = ±1%

UL508, UL60950-1, TÜV EN60950-1, Klasse I, Div. 2 Gruppe A, B, C, D Gefahrenbereiche T4, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1-Zulassung. Mean Well Serie HDR Netzteil für DIN-Schienenmontage, Einfachausgang. Eine Serie von ultraflachen Netzteilen mit Einfachausgang für die DIN-Schienenmontage von Mean Well mit Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz. Diese Netzteile können auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden und bieten Kühlung durch freie Luftkonvektion. Eigenschaften und Vorteile. Universeller Wechselspannungseingang/Vollbereich. Schutz: Kurzschluss/Überlast/Überspannung. Kühlung durch freie Luftkonvektion. Kann auf DIN-Schiene TS-35/7.5 oder 15 installiert werden. DC-OK-Relaiskontakt. LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige. Leistungsaufnahme bei Nulllast: ;0,75 W. 100 % Volllast Burn-In-Test. 3 Jahre Garantie. Klasse 1, Div 2, Gefahrenbereiche T4. Wofür wird ein Netzteil für DIN-Schienenmontage verwendet?. Die Flexibilität von DIN-Schienenmontagesystemen ermöglicht eine schnellere Montagezeit, da alle Geräte einfach auf die Metallschienen aufgeschnappt werden können. Netzteile können einfach auf DIN-Schienen in geschlossenen Wanddosen oder in Bereichen mit begrenztem Platzangebot organisiert werden. Ähnliche Geräte können nebeneinander montiert werden, was den Verkabelungsaufwand reduziert. Die meisten Netzteile sind konvektionsgekühlt, weshalb kein Kühlerlüfter erforderlich ist. AC/DC-Netzteile für DIN-Schienenmontage sind weit verbreitet in vielen Automatisierungs-, Instrumentierungs- und industriellen Anwendungen. Sie werden zur Versorgung einer Vielzahl von gleichstrombetriebenen Geräten wie Sensoren, Motoren, Betätigungselementen, Magneten und Relais eingesetzt. Zu beachtende Punkte beim Kauf eines Netzteils für DIN-Schienenmontage. DIN-Schienengröße – Es gibt drei gängige Arten von DIN-Schienen. Hutprofil, G-Querschnitt und C-Querschnitt. Die meisten haben eine Tiefe von 7,5 mm oder 15 mm. Sie sollten prüfen, ob Ihr Netzteil mit Ihrer DIN-Schiene kompatibel ist. Schutzarten – Es ist wichtig, ein Netzteil zu wählen, das gegen Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur oder Überspannung geschützt ist. Einige Netzteile bieten auch einen Hiccup-Modus, der es der Versorgungseinheit ermöglicht, den Betrieb wieder aufzunehmen, sobald der Fehler behoben ist. Feste oder einstellbare Ausgangsspannung/Strom – In Testsystemen ist es oft bequem, eine einstellbare Gleichspannung zu haben, aber in anderen Anwendungen kann eine feste Gleichstromversorgung unerlässlich sein. Kabel und Leitungen – Die Ein-/Ausgangsleitungen zum und vom Netzteil sollten so kurz wie möglich sein und einen großen Querschnitt haben, um Rauschen und Wärme zu minimieren. Wirkungsgrad – Wählen Sie ein Netzteil mit einem Wirkungsgrad von über 89 %, um die Verlustleistung zu minimieren, insbesondere wenn das System auf Konvektionskühlung angewiesen ist. Eingangsspannungsbereich – Wenn das von Ihnen gekaufte Netzteil für DIN-Schienenmontage in Europa und Nordamerika sowie in Großbritannien verwendet werden soll, ist ein universeller AC-Eingangsbereich von 80 Vac bis 264 Vac erforderlich. Normen – Soll das Netzteil in den USA zur Steuerung von Elektromotoren eingesetzt werden, muss es die Norm UL508, dem Sicherheitsstandard für industrielle Steuergeräte, erfüllen.
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
60W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
100mm
Breite:
40mm
Tiefe:
90mm
Serie:
MDR
Lastausregelung:
±1%
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil mean well, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 2,5a, 428477, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, MEAN WELL, MDR6024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,04*
€ 19,32*
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 12,89*
€ 19,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,50*
€ 22,66*
2 Tage
243
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,93*
2 Tage
1289
€ 5,95*
ab € 15,65*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9062694
ab € 18,01*
Zubehör
RS Pro
467438
ab € 29,62*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,84*
Zubehör
Weidmüller
2864238
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.