Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A042261 Herst.-Nr.: PLN-60-12 EAN/GTIN: 4021087015394 |
| |
|
| | |
| LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit einem Eingangsspannungsbereich von 90~295VAC. Mixed Mode Ausgang (Konstantspannung bis Maximalstrom, danach Konstantstrom) (C.V.+C.C.)), Schutzklasse IP64 Features: Ausgang /
Leistung Eingebauter PFC-Schaltkreis Dimmbar
IP67, für Innen- und Außenanwendungen Hinweise: Wichtige Information!
Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.
Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED. Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 35.00 mm | Länge: | 181.00 mm | Breite: | 61.50 mm | Schutzart: | IP64 | Gewicht: | 500.00 g | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Ausführung: | Konstantspannung + Konstantstrom | LED-Treiber-Besonderheiten: | PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + dimmbar | Anzahl Eingänge: | 1 x | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Betriebsspannung: | 115 + 230 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 5 A | Leistung (max.): | 60 W | Ausgangsspannung (min.): | 8.4 V/DC | Ausgangsstrom (min.): | 0 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Eingangsspannung (max.): | 295 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Produkt-Art: | LED-Treiber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,36* | € 44,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,54* | € 48,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,16* | € 48,81* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 37,28* | € 55,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,30* | € 56,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|