Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel EDKF 25 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A042142
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     36001038
EAN/GTIN:
     4012591126874
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelverschraubung
Einsteck-Kabelstutzen, orange, RAL 2003 für Vorprägungen M 25. Dichtbereich Ø 9-17 mm.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
25 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Herst.-Teilenr.:
36001038
Typ:
EDKF 25
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Kabeleinsteckstutzen
Produkt-Art:
Kabeleinsteckstutzen
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, würgenippel m25, würgenippel, 04012591126874, Hensel, EDKF 25
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 0,6645*
€ 0,9745*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,02*
20
€ 3,90*
ab € 0,7525*
€ 1,1025*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,12*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,83*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.