Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well LPC-60-1750 LED-Treiber Konstantstrom 59.5W 1.75A 9 - 34 V/DC nicht dimmbar, Überlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A025491
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPC-60-1750
EAN/GTIN:
     4021087008037
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit Konstantstromausgang (C.C.). Schutzart IP67.
Features:
Konstantstrom
9 - 34 V/DC
1.75 A
Hinweise:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen ohne direkte Sonneneinstrahlung (nicht UV-beständig). Nicht länger als 30 Minuten in Wasser eintauchen.
Diese Produkte sind für Beleuchtungsanwendungen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums NICHT vorgesehen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
162 mm
Breite:
42 mm
Typ:
Getaktet
Schutzart:
IP67
Gewicht:
400 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausführung:
Konstantstrom
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar + Überlastschutz
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Betriebsspannung:
115 + 230 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.75 A
Leistung (max.):
59.5 W
Ausgangsspannung (min.):
9 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
34 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, 666-3600
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 17,03*
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 18,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,37*
€ 18,94*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 13,93*
€ 19,91*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,61*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.