Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well GSM60A12-P1J Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 5A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A021511
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GSM60A12-P1J
EAN/GTIN:
     4021087022170
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Tischnetzteile mit medizinischer Zulassung EN60601-1 (2xMOPP), entspricht der Energiespar-Richtlinie ErP. Es dient als Ersatz- oder Zweitnetzteil für Verbraucher im Bereich der Informationstechnik.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
31.50 mm
Länge:
125.00 mm
Breite:
50.00 mm
Typ:
Getaktet
Gewicht:
325.50 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
80 + 264 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Kabel mit Stecker
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.1
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,13*
€ 26,92*
€ 5,95*
ab € 17,89*
€ 26,94*
€ 6,90*
ab € 17,96*
€ 27,81*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 28,10*
1 Tag
38
€ 14,99*
ab € 26,37*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
RS Pro
7316191
ab € 24,57*
Zubehör
RS Pro
321174
ab € 12,01*
Zubehör
RS Pro
7440935
ab € 9,65*
Zubehör
RS Pro
7440944
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.