Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 39363073 39363073 LED-Einbauleuchte LED 6W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A012602
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     39363073
EAN/GTIN:
     4251433916703
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahlerset BB03, in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm. Material: Aluminium und Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbarum 30°
Features:
Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 640 lm
Weiß
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Einbautiefe:
36 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
82 mm
Einbau-Ø:
68 mm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
40 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Lichtstrom Gesamt:
640 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Weiß
Schutzklasse:
II
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,88*
€ 28,06*
2 Tage
1154
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 29,02*
1 Tag
3099
€ 6,40*
ab € 21,79*
€ 29,40*
€ 8,50*
ab € 30,93*
€ 30,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,35*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
83331000
ab € 6,32*
Zubehör
Brumberg Leuchten
00532700
ab € 1,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
83330000
ab € 3,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663010
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.