| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-83853037 Herst.-Nr.: 83331000 EAN/GTIN: 4251433924814 |
| |
|
| | |
| Anschlussbox , max. 16A 230V AC, 5-polig 83331000 Anschlussbox 230 V AC, 5-polig (DALI / 1-10 V). 5-polige Anschlussbox mit 100 mm Anschlussleitung, Material: Kunststoff Die Eingangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5 bis 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussset | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 7,37* | € 7,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,33* | € 9,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,52* | € 9,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,53* | € 9,43* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,69* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|