Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 840.FPB 840.FPB Klappmesser Anzahl Funktionen 1 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A003131
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     840.FPB
EAN/GTIN:
     3148519062328
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Schneiden aus poliertem Edelstahl, zusätzlich ausgestattet mit einer Klingensicherung.
Lieferumfang:
Polyamidholster.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Gewicht:
170 g
Material (Details):
Edelstahl
Länge geöffnet:
18.6 cm
Länge geschlossen:
11.5 cm
Funktionen:
1
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Klingenlänge:
77 mm
Produkt-Art:
Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, Multifunktionsmesser, Offiziersmesser, Taschenmesser, abisoliermesser, 03148519062328, 03148519036305, Facom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,04*
€ 43,10*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,16*
€ 47,31*
€ 8,95*
ab € 40,16*
€ 55,23*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 56,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,83*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
980C.PB
ab € 14,69*
Ähnlich
Facom
844.S9PB
ab € 6,81*
Ähnlich
Facom
CAD.P300F12
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.