| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A003111 Herst.-Nr.: 601PB EAN/GTIN: 3148519885224 |
| |
|
| | |
| Leichter, stoßfester Metall-Gießharzverbund. 2 Sägeblattstellungen (45° und 90°) auf bearbeiteten, abgesetzten Achsen. Handelsübliche 300 mm Sägeblätter können verwendet werden. Lieferumfang: Sägeblatt. Weitere Informationen: | | Länge: | 385 mm | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Gewicht: | 590 g | Material (Griff): | Kunststoff | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, 3148511882856, Facom, 190-5811 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,33* | € 30,45* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,44* | € 30,46* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,59* | € 30,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,41* | € 31,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,52* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|