| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facom601 Herst.-Nr.: 601 EAN/GTIN: 3148511882856 |
| |
|
| | |
| facom Metallsägebogen leicht und kompakt mit Gießharzschale. Produktbeschreibung: - stoßfester Metall-Gießharzverbund: leicht und kompakt
- ägeblattspannung: 80 kg
- 2 Blattstellungen: 45° und 90°
- Verwendung mit 300 mm Standardblättern
- Lieferung mit einem montierten Sägeblatt
Weitere Informationen: | | Breite: | 145 mm | Gewicht: | 0,59 kg | Höhe: | 26 mm | Länge: | 385 mm | Typ: | Metallsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen 300 mm, bügelsäge, facom metallsäge, allgemeine Werkzeuge, Facom, Metall, Metall-Sägebogen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,32* | € 26,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,35* | € 30,87* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,59* | € 31,17* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,38* | € 31,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,38* | € 35,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|