Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A001041
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     6510 Alu
EAN/GTIN:
     4016138951646
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer

Features:
Zum Stellen oder Hängen
Toleranz ±2 °C von 0 bis +30 °C
Toleranz ±8 % von 40 bis 70 %
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
88 x 27 mm
Innentemperatur:
-30 <bis/> +50 °C
Innenluftfeuchte:
20 <bis/> 100 %
Funktionen:
Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 12,82*
1 Tag
746
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,83*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,84*
€ 26,40*
€ 3,50*
ab € 23,40*
€ 32,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.