Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173109
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     6510 Alu
EAN/GTIN:
     4016138951646
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium

Zum Stellen oder Hängen
Toleranz ±2 °C von 0 bis +30 °C
Toleranz ±8 % von 40 bis 70 %

Auflösung: 2 °C; 2% · Toleranz: ±2 °C von 0 bis +30 °C & ±4 °C restliche Bereiche; ±8%R.H. von 40 bis 70% & ±12 % restliche Bereiche.

Innentemperatur: -30 +50 °C
Innenluftfeuchte: 20 - 100 %
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Gehäusefarbe: Aluminium
Abm. Basisstation: 88 x 27 mm
Funktionen: Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Hersteller-Nr.: 6510Alu
EAN: 4016138951646

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, 6510 Alu, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 12,70*
2 Tage
736
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,72*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,47*
€ 3,50*
ab € 23,52*
€ 32,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.