Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299497-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     6510 Alu
EAN/GTIN:
     4016138951646
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Renkforce 6510 Alu Thermo-/Hygrometer Aluminium

Thermo-/Hygrometer 6510 Alu

Zum Stellen oder Hängen
Toleranz ±2 °C von 0 bis +30 °C
Toleranz ±8 % von 40 bis 70 %

Ausstattung:
Auflösung: 2 °C; 2% · Toleranz: ±2 °C von 0 bis +30 °C & ±4 °C restliche Bereiche; ±8%R.H. von 40 bis 70% & ±12 % restliche Bereiche.

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 88 x 27 mm · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Aluminium · Messbereich Innenluftfeuchte: 20 100 % · Messbereich Innentemperatur: -30 +50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Aluminium
Marke:
Renkforce
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
20 <bis/> 100 %
Messbereich Innentemperatur:
-30 <bis/> +50 °C
Abmessungen (Basisstation):
88 x 27 mm
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, renkforce hygrometer, hygrometer, Renkforce, 6510 Alu, Thermometer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,49*
€ 12,77*
Lager 102
746
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 12,79*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 26,53*
€ 3,50*
ab € 23,40*
€ 32,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.