Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic 35957 Mundan Gartenleuchte Kugel LED, Energiesparlampe E27 11W Granit-Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000711
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     35957
EAN/GTIN:
     4002940359572
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel

Features:
UV-resistent
Mit Erdspieß
Für den Innen- und Außenbereich
Lieferumfang:
Gartenleuchte · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Farbe:
grau
Sockel:
E27
Durchmesser:
40 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED + Energiesparlampe
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Granit-Grau (matt)
Lampen-Besonderheiten:
Mit Erdspieß
Leistung je Leuchtmittel:
11 W
Motiv:
Kugel
Produkt-Art:
Gartenleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 69,05*
€ 69,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,42*
€ 75,42*
€ 8,50*
ab € 58,16*
€ 75,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,86*
€ 92,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,14*
€ 87,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heitronic
HEI-35465
ab € 12,34*
Zubehör
Heitronic
HEI-46911
ab € 3,92*
Zubehör
Heitronic
552275
ab € 9,28*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 10,98*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
Zubehör
Heitronic
35466
ab € 7,20*
Zubehör
Heitronic
35468
ab € 9,95*
Zubehör
Heitronic
37503
ab € 46,23*
Zubehör
Heitronic
37505
ab € 36,72*
Zubehör
Heitronic
HEI-16383
ab € 7,65*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 2,99*
Zubehör
Heitronic
HEI-37504
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.