Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30220905 XLR Verbindungskabel [1x XLR-Stecker 3 polig - 1x XLR-Buchse 3 polig] 5.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000012
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30220905
EAN/GTIN:
     4026397564310
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Rot
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Stecker 3 polig
Anschluss B:
XLR-Buchse 3 polig
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 5m, xlr kabel, xlr kabel omnitronic, Omnitronic, XLR-Kabel, DMX-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 8,17*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 8,18*
€ 3,50*
ab € 17,19*
€ 24,14*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 20,17*
€ 28,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.