Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Kela 24705 Badematte Megan 100%Baumwolle moosgrün 80,0x50,0x1,6cm
Artikel-Nr.:
     6124-24705
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24705
EAN/GTIN:
     4025457247057
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Man steht nach dem Duschen oder beim Start in den Tag morgens ungern auf den kalten Fliesen. Dieser hochwertige Badvorleger Megan schafft Abhilfe. Mit einer hohen Qualität von 1800 g/m² und einer Florhöhe von 16 mm stehen Sie zukünftig auf angenehm weichem Untergrund. Mit rutschhemmender Unterseite. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich! Badematte Megan in Moosgrün, 80 x 50 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Megan
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 34,03*
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 34,10*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,579
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,1399
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,8547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24706
ab € 32,97*
Ähnlich
kela
24707
ab € 49,29*
Ähnlich
kela
24704
ab € 22,34*
Ähnlich
kela
24702
ab € 32,94*
Ähnlich
kela
24703
ab € 49,57*
Ähnlich
kela
24700
ab € 22,30*
Ähnlich
kela
24701
ab € 24,58*
Ähnlich
kela
23594
ab € 33,04*
Ähnlich
kela
23596
ab € 49,28*
Ähnlich
kela
23592
ab € 22,37*
Ähnlich
kela
23593
ab € 24,56*
Ähnlich
kela
23586
ab € 32,81*
Ähnlich
kela
23587
ab € 49,09*
Ähnlich
kela
23584
ab € 22,26*
Ähnlich
kela
23585
ab € 24,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.