Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24289 Kosmetikeimer Monaco Metall karminrot 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Artikel-Nr.:
     6124-24289
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24289
EAN/GTIN:
     4025457242892
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

Für kleinere Abfälle in Küche oder Bad: matt beschichteter Treteimer aus Metall in der Farbe Orientrot. Die Gummierung an der Unterseite sorgt für festen Stand. Der Inneneimer ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen praktischen Tragehenkel. Der Abfalleimer ist 26 cm hoch, der Durchmesser beträgt 17 cm. Volumen 3 l.

Weitere Informationen:
Serie:
Monaco
Material:
Metall
Farbe:
rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
18
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 14,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 14,54*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,4121
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24285
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.