Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Kela 24285 Kosmetikeimer Monaco Metall currygelb 26,0cm 17,0cmØ 3,0l
Artikel-Nr.:
     6124-24285
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24285
EAN/GTIN:
     4025457242854
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

Für kleinere Abfälle in Küche oder Bad: matt beschichteter Treteimer aus Metall in der Farbe Currygelb. Die Gummierung an der Unterseite sorgt für festen Stand. Der Inneneimer ist aus schwarzem Kunststoff und hat einen praktischen Tragehenkel. Der Abfalleimer ist 26 cm hoch, der Durchmesser beträgt 17 cm. Volumen 3 l.

Weitere Informationen:
Serie:
Monaco
Material:
Metall
Farbe:
gelb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 14,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,39*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,5767
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20528
ab € 9,52*
Ähnlich
kela
24292
ab € 9,58*
Ähnlich
kela
24289
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.