Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23739 Becher Adele Keramik silbergrau 10,0cm 7,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23739 Becher Adele Keramik silbergrau 10,0cm 7,5cmØ
Kela 23739 Becher Adele Keramik silbergrau 10,0cm 7,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-23739
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23739
EAN/GTIN:
     4025457237393
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik
mundspülglas

Die erdigen Töne dieser Badaccessoire Serie passen in wirklich jedes Badezimmer. Der Keramikbecher Adele in der Farbe Silbergrau mit einem Durchmesser von 7,5 cm und einer Höhe von 10 cm liegt perfekt in der Hand und hat zudem noch eine sanfte Haptik.

Weitere Informationen:
Serie:
Adele
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 7,72*
€ 11,06*
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 11,07*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,1614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23731
ab € 7,72*
Ähnlich
kela
23735
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.