Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23621 Becher Liana Keramik nebelblau 10,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23621 Becher Liana Keramik nebelblau 10,5cm 8,0cmØ
Kela 23621 Becher Liana Keramik nebelblau 10,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-23621
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23621
EAN/GTIN:
     4025457236211
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher blau
mundspülglas

Becher Liana - gedämpfte, triste, herbstliche Farben für Ihr Badezimmer. Dieser Zahnputzbecher mit den Maßen Ø 8,0 cm, Höhe 10,5 cm besteht aus Keramik.

Weitere Informationen:
Serie:
Liana
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,08*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 8,21*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,7699
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,4141
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23625
ab € 5,50*
Ähnlich
kela
23629
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.