| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-22686 Herst.-Nr.: 22686 EAN/GTIN: 4025457226861 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Handtuchhalter in geradlinigem Design: die Wandablage Lucido aus 18/10 Edelstahl mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Die Wandablage Lucido ist aus Edelstahl, die Ablageplatte aus Glas. Die Glasablage wird an der Wand montiert. Sie ist 50 cm breit, 6 cm hoch und 14 cm tief. Lieferung inklusive Montagematerial im Geschenkkarton. Weitere Informationen: | | Serie: | Lucido | Material: | Glas | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,32* | € 49,34* | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,21* | € 49,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|