| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-376-2191 Herst.-Nr.: 22686 EAN/GTIN: 4025457226861 |
| |
|
| | |
| Kela Ablage Lucido Glas 50x14x6cm Hochwertiger Handtuchhalter in geradlinigem Design: die Wandablage Lucido aus 18/10 Edelstahl mit hochglänzendem Oberflächenfinish. Die Wandablage Lucido ist aus Edelstahl, die Ablageplatte aus Glas. Die Glasablage wird an der Wand montiert. Sie ist 50 cm breit, 6 cm hoch und 14 cm tief. Lieferung inklusive Montagematerial im Geschenkkarton.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Länge: | 50 cm | Breite: | 14 cm | Höhe: | 6 cm | Gewicht: | 1.93 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,33* | € 49,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,37* | € 49,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|