Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 22115 Badematte Ladessa Uni 100%Baumwolle gelb 100x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 22115 Badematte Ladessa Uni 100%Baumwolle gelb 100x60cm
Kela 22115 Badematte Ladessa Uni 100%Baumwolle gelb 100x60cm
Artikel-Nr.:
     6124-22115
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22115
EAN/GTIN:
     4025457221156
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Stylissche Badematten: Serie Ladessa von Kela. Viele verschiedene Farben, ob bunt oder klassisch, für jede Badeinrichtung gibt es die passende Badematte bei Kela. Die Badematten sind aus 100 % Baumwolle (710 gsm) gefertigt und haben auf der Unterseite einen rutschfesten Gummi. Waschbar bis 40°C. Maße: 100 x 60 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Ladessa Uni
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,4592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,9011
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,90*
€ 36,771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22463
ab € 25,37*
Ähnlich
kela
20445
ab € 35,09*
Ähnlich
kela
22464
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.