Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ
Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ
Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ
Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ
Kela 21736 Becher Dark ABS-Kunststoff schwarz 11,5cmh 6,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-21736
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     21736
EAN/GTIN:
     4025457217364
Suchbegriffe:
PP-Becher
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas acryl

Schlichte & Elegante Badaccessoires: Becher DARK aus schwarzem Kunststoff. Die Oberfläche ist rutschfest. Sowohl als Zahnputzbecher wie auch als Zahnbürstenhalter verwendbar. Der Becher hat einen Durchmesser von 6,5 cm und ist 11,5 cm hoch.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Gray
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas, zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,42*
€ 6,71*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 4,51*
€ 6,80*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,40*
€ 6,426
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23661
ab € 4,42*
Ähnlich
kela
21741
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.