Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20513 Becher Isabella Keramik petrol 10,0cm 7,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20513
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20513
EAN/GTIN:
     4025457205132
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

Ein schlichter Blickfang, erhältlich in ganz besonderen Farbvarianten: Der Becher Isabella aus Keramik. Passend dazu aus dieser Serie gibt es auch eine Seifenschale, einen Seifenspender und eine WC-Garnitur. Dieser schlichte Becher passt mit seiner Farbe und den passenden Accessoires aus dieser Serie Isabella hervorragend zu vielen Einrichtungsstilen von Badezimmern. Farbe: Innen Weiß und außen Petrol, Höhe 10 cm. Durchmesser am Boden: 7,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Isabella
Material:
Keramik
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,45*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,53*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22006
ab € 3,81*
Ähnlich
kela
20505
ab € 3,83*
Ähnlich
kela
20509
ab € 3,84*
Ähnlich
kela
20501
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.