Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Kela 20505 Becher Isabella Keramik cashmerebraun 10,0cm 7,5cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20505
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20505
EAN/GTIN:
     4025457205057
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas

Ein schlichter Blickfang, erhältlich in ganz besonderen Farbvarianten: Der Becher Isabella aus Keramik. Passend dazu aus dieser Serie gibt es auch eine Seifenschale, einen Seifenspender und eine WC-Garnitur. Dieser schlichte Becher passt mit seiner Farbe und den passenden Accessoires aus dieser Serie Isabella hervorragend zu vielen Einrichtungsstilen von Badezimmern. Farbe: Innen Weiß und außen Cashmerebraun, Höhe 10 cm. Durchmesser am Boden: 7,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Isabella
Material:
Keramik
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher keramik
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 6,09*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 6,21*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,188
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
22006
ab € 3,83*
Ähnlich
kela
20509
ab € 3,88*
Ähnlich
kela
20513
ab € 3,87*
Ähnlich
kela
20501
ab € 3,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.