Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20138 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse weiß Glänzend 52,0cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20138 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse weiß Glänzend 52,0cm 8,0cmØ
Kela 20138 Wc-Bürste-Edelstahl langer Griff La Brosse weiß Glänzend 52,0cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-20138
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20138
EAN/GTIN:
     4025457201387
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

Eine praktische Ersatzbürste mit extra langem Griffstück für die WC-Garnitur – für eine komfortablere Nutzung. Die Ersatz-WC-Bürste mit weißem Bürstenkopf hat eine Länge von 52,0 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Aus Edelstahl glänzend.

Weitere Informationen:
Serie:
La Brosse
Material:
PET-Kunststoff
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,94*
€ 9,48*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,78*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20139
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.