Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 19055 Küchensieb Profi Edelstahl 18/10 silber glänzend 23,0cm 10,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 19055 Küchensieb Profi Edelstahl 18/10 silber glänzend 23,0cm 10,0cmØ
Kela 19055 Küchensieb Profi Edelstahl 18/10 silber glänzend 23,0cm 10,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-19055
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     19055
EAN/GTIN:
     4025457190551
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

Für jede Küchenarbeit das passende Sieb: das Küchensieb PROFI zum Abseihen,
Passieren oder Abtropfen. Es ist 23 cm lang und hat einen Durchmesser von 10 cm.
Das Küchensieb ist spülmaschinenfest und aus hochwertigem Edelstahl. Mit
Aufhängeöse am Griff.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Profi
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 6,55*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
19056
ab € 7,12*
Ähnlich
kela
19058
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.