Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Kela 16644 Fondue-Set Country Gusseisen schwarz 21,5cm 27,0cmØ 1,0l
Artikel-Nr.:
     6124-16644
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16644
EAN/GTIN:
     4025457166440
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
kela fondue

Für ausgedehnte Fondue-Abende: Das elfteilige Fondue-Set Country für 6 Personen. Dieses Set besitzt einen Topf aus Gusseisen, emailliert, welcher sich für alle Herdarten eignet, auch für Induktion. Er fasst zudem für 0,8 - 1,0 L Öl oder Brühe, je nach Wunsch. Die designtechnisch clevere Halterung des Topfes ist aus Metall und in Schwarz gehalten. Der Unterteller ist aus Akazienholz. Zum Set gehören außerdem ein Spritzschutz, ein Sicherheitspastenbrenner und 6 Fonduegabeln. Wir wünschen viel Spaß beim nächsten Fondue mit Freunden oder der Familie!

Weitere Informationen:
Serie:
Country
Material:
Gusseisen
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fondue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 68,30*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 55,44*
€ 68,44*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,44*
€ 81,4436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,18*
€ 78,7542
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,5761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,44*
€ 65,9736
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.