Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KELA Fondue-Set Country 11tlg. Für ausgedehnte Fondue-Abende: Das elfteilige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KELA Fondue-Set Country 11tlg. Für ausgedehnte Fondue-Abende: Das elfteilige
KELA Fondue-Set Country 11tlg. Für ausgedehnte Fondue-Abende: Das elfteilige
Artikel-Nr.:
     2813-376-4246
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     16644
EAN/GTIN:
     4025457166440
Suchbegriffe:
Fondue
Fondue-Set
Fondueset
kela fondue

KELA Fondue-Set Country 11tlg.
Für ausgedehnte Fondue-Abende: Das elfteilige Fondue-Set Country für 6 Personen. Dieses Set besitzt einenTopf aus Gusseisen, emailliert, welcher sich für alle Herdarten eignet, auch für Induktion.Erfasst zudem für 0,8 - 1,0 L Öl oder Brühe, je nach Wunsch. Die designtechnisch clevere Halterung des Topfes ist aus Metall und in Schwarz gehalten. Der Unterteller ist aus Akazienholz. Zum Set gehören außerdem ein Spritzschutz, ein Sicherheitspastenbrenner und 6 Fonduegabeln. Wir wünschen viel Spaß beim nächsten Fondue mit Freunden oder der Familie!

Weitere Informationen:
Material:
Akazienholz
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
3.96 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Volumen:
1.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: fondue
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,53*
€ 68,96*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 55,64*
€ 69,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.