Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 15262 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle beige/terra 45,0x30,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 15262 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle beige/terra 45,0x30,0cm
Kela 15262 Tisch-Set Ria 100%Baumwolle beige/terra 45,0x30,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-15262
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     15262
EAN/GTIN:
     4025457152627
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige

Tischschutz und dekoratives Element: das Tischset Ria besteht zu aus 100 % aus Baumwolle. Die Besonderheit dieses hochwertigen Modells liegt in der hochwertigen Verarbeitung: Das Tischset ist aus 2 Fäden gewebt was dem Ganzen eine melierte Optik verleiht. Maße 45 x 30 cm. Farb-Variante: Beige/Terra.

 

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Ria
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, kela platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 6,60*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 7,27*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,021
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
15265
ab € 4,68*
Ähnlich
kela
15264
ab € 4,68*
Ähnlich
kela
15263
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.